Ojete
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
Conectores & terminales
Terminales
Ojete
1E104732
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
Terminal para tubo Ripca 16mm² Ø 6.4mm 50 piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1E104732
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Estañado
Sección nominal (mm²)
16
Forma de la brida
Forma de anillo
Número de orificios de montaje
1
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
6.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Estañado
Sección nominal (mm²)
16
Forma de la brida
Forma de anillo
Número de orificios de montaje
1
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
6.4
Con mirilla
Sí
Modelo de brida delgada
No
AWG
6
Marca
Ripca
Codigo SA
8536901000
Type
Compression Lug
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1E104732
EAN
8712734025182
UBB
500644403601
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
TT166-50