text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Conectores aislados
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
Conectores & terminales
Terminales
Conectores aislados
2M461212
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
Terminal de cable con anillo Ripca 2,5-6,0mm² amarillo Ø 5,3mm con inserto 100 unidades
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2M461212
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm)
26.7
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm)
26.7
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Yellow
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
5.3
Rango AWG
12 - 10
Sección nominal (mm²)
4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Según DIN
No
Longitud de la brida (mm)
12.7
Marca
Ripca
Codigo SA
Ver
Type
Ring Terminal
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2M461212
EAN
8712734009564
UBB
500641031173
UNSPSC
31163100
Artículo del fabricante nr
538YLW-100