text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminátor „Nemecký“ 16,0 mm² zelený 10 kusov


Položka č. 1E257415
Color Verde
Dĺžka objímky (mm) 12
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Menovitý prierez (mm²) 16
Pre káble odolné voči skratu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Color Verde
Dĺžka objímky (mm) 12
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Menovitý prierez (mm²) 16
Pre káble odolné voči skratu Nie
Embalaje bobina/rollo Nie
Materiál Meď
S identifikačnou vlajkou Nie
Izolačný materiál Polyamide (PA)
Veľkosť AWG 6
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type End Connector

Čísla materiálu

Položka č. 1E257415
EAN 8712734007836
UBB 500640635842
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu CEW160-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.