text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector de terminal «DIN» 25,0mm² amarillo 10 Piezas


Artículo No. 0W645511
Color Yellow
Longitud del manguito (mm) 16
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 25
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Yellow
Longitud del manguito (mm) 16
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 25
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polyamide (PA)
AWG 4
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type End Connector

Números de artículo

Artículo No. 0W645511
EAN 8712734065188
UBB 500644349424
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr CED250-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.