text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable Ripca Fork 0,5-1,5mm² rojo Ø 4,3mm 1000 unidades


Artículo No. 2R197781
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 22
Forma de la brida Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 22
Forma de la brida Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 4.3
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 11.5
Marca Ripca
Codigo SA 85369010
Type Fork Terminal

Números de artículo

Artículo No. 2R197781
EAN 8712734047160
UBB 500641062509
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 644RED-1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.