text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable Ripca Ring con funda retráctil 4,0-6,0mm² amarillo Ø 8,4mm 50 unidades


Artículo No. 5E571794
Libre de halógenos No
Longitud total (mm) 42
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 8.4
Rango AWG 12 - 10
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Longitud total (mm) 42
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 8.4
Rango AWG 12 - 10
Sección nominal (mm²) 4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 1500
Codigo SA
Type Ring Terminal

Números de artículo

Artículo No. 5E571794
EAN 8712734010348
UBB 500644337619
UNSPSC 39121723
Artículo del fabricante nr B1061803-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.