text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
No aislados
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
Conectores & terminales
Terminales
No aislados
7V643566
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
Ripca Macho Tapón 3 2911T 6,3 x 0,8mm 100 Piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7V643566
Diseño
Enchufe
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Aislamiento
No aislado
Dimensiones del enchufe
Plana 6,3x0,8 mm
Material
Latón
Rango AWG
22 - 16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Enchufe
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Aislamiento
No aislado
Dimensiones del enchufe
Plana 6,3x0,8 mm
Material
Latón
Rango AWG
22 - 16
Sección nominal (mm²)
0.5 - 1.5
Material aislante
Otro
Con separador de tomas
No
Marca
Ripca
Codigo SA
Ver
Type
Male Terminal
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7V643566
EAN
8712734061715
UBB
500644301896
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3.2911T-100