Núcleo múltiplo
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
Cables & bobinas
Cables de instalación
Núcleo múltiplo
9X564945
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
Ripca Cable 3x0,75mm² Azul / Amarillo / Marrón 100m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9X564945
Sección nominal del conductor
0.75
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
500
Revestimiento exterior de color
Negro
Forma del conductor
Redondo
Material del conductor
Cobre
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Sección nominal del conductor
0.75
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
500
Revestimiento exterior de color
Negro
Forma del conductor
Redondo
Material del conductor
Cobre
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor
Clase 5 = flexible
Color del conductor
Varios
Tensión nominal U0
300
Pantalla
No
Número de núcleos
3
Temperatura máx. admisible del conductor
60
Diámetro exterior aprox.
6.6
AWG
18
Núcleos trenzados
No
Geometría del cable
Redondo
Resistencia del conductor a 20 °C (Ohm/km)
26
Adecuado como cable de instalación
Sí
Marca
Ripca
Codigo SA
Ver
Type
Multicore Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9X564945
EAN
8712734081775
UBB
500645488650
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3X0.75NUY-100