No aislados
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
Conectores & terminales
Terminales
No aislados
1K767453
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
Pasador Ripca Term 3 5550 1,5 mm 100 Piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1K767453
Tipo de contacto
Alfiler
Material de la superficie de contacto
Estaño
Longitud de la banda (mm)
22.7
Sección transversal del conductor conectable (mm²)
0.5 - 1.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²)
0.5 - 1.5
Sección del conductor conectable de hilo fino sin manguito final de cable (mm²)
0.5 - 1.5
Sección del conductor conectable multifilar (mm²)
0.5 - 1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tipo de contacto
Alfiler
Material de la superficie de contacto
Estaño
Longitud de la banda (mm)
22.7
Sección transversal del conductor conectable (mm²)
0.5 - 1.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²)
0.5 - 1.5
Sección del conductor conectable de hilo fino sin manguito final de cable (mm²)
0.5 - 1.5
Sección del conductor conectable multifilar (mm²)
0.5 - 1.5
Contacto de material
Latón
Marca
Ripca
Codigo SA
Ver
Type
Male Pin Contact
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1K767453
EAN
8712734060329
UBB
500644308255
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3.5550-100