text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP121000PUDSK Spiral Hose 8 x 12mm 10bar 10m Length


Artículo No. 0I901676
Grosor de la pared (mm) 2
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 10
Marca Riegler
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 2
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 10
Marca Riegler
Codigo SA
Model SP121000PUDSK
Type Spiral Hose

Números de artículo

Artículo No. 0I901676
EAN 4047322633437
UBB 500573714242
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr 158197
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.