Acoplamientos de aire
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
2N592756
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
Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 internal thread steel thread G 3/8 14.95 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2N592756
Forma
Acoplamiento (hembra)
Material
Acero galvanizado
Adecuado para vacío
No
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm)
7.8
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
35
Con válvula
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma
Acoplamiento (hembra)
Material
Acero galvanizado
Adecuado para vacío
No
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm)
7.8
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
35
Con válvula
Sí
Autoventilado
No
Diseñado como acoplamiento de separación
No
Marca
Riegler
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2N592756
EAN
4047322568081
UBB
500581464038
UNSPSC
26111902
Artículo del fabricante nr
141516