text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Hose Set 9 x 14.5mm 15bar 5m Length


Artículo No. 7H932753
Grosor de la pared (mm) 2.75
Material incrustación Textile
Material manguera Cloruro de polivinilo (PVC)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 15
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 2.75
Material incrustación Textile
Material manguera Cloruro de polivinilo (PVC)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 15
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal Otro
Color de la pared exterior Azul
Marca Riegler
Codigo SA
Type Hose Set

Números de artículo

Artículo No. 7H932753
EAN 4047322401739
UBB 500583112130
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr 113846
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.