Válvulas
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
1Z626145
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
Riegler Brass ball valve line 47.80 mm G 1 1/2 inch inner/inner DN 37.0 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1Z626145
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Rosca interna métrica
Clase de calidad
Otro
Carcasa de material
Latón
Bola de protección de superficie
Niquelado
Diámetro nominal conexión 2
Otro
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar)
25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Rosca interna métrica
Clase de calidad
Otro
Carcasa de material
Latón
Bola de protección de superficie
Niquelado
Diámetro nominal conexión 2
Otro
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar)
25
Temperatura del fluido (continua)
-20-100
Diámetro nominal conexión 1
1 1/2 pulgada (40)
Carcasa de protección de superficie
Niquelado
Material bola
Latón
Marca
Riegler
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z626145
EAN
4047322074285
UBB
500581300273
UNSPSC
40141613
Artículo del fabricante nr
115717