Válvulas
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
1C184518
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
Riegler Brass ball valve line 13.16 mm G 1/4 inch inner/outer DN 8.0 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1C184518
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Rosca exterior métrica
Clase de calidad
Otro
Carcasa de material
Latón
Bola de protección de superficie
Niquelado
Diámetro nominal conexión 2
DN 8
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar)
25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Rosca exterior métrica
Clase de calidad
Otro
Carcasa de material
Latón
Bola de protección de superficie
Niquelado
Diámetro nominal conexión 2
DN 8
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar)
25
Temperatura del fluido (continua)
-20-100
Diámetro nominal conexión 1
1/4 pulgada (8)
Carcasa de protección de superficie
Niquelado
Material bola
Latón
Marca
Riegler
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1C184518
EAN
4047322074308
UBB
500573995817
UNSPSC
40141613
Artículo del fabricante nr
115719