Muelle de plato
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
Muelle de plato
36460
36460.550.006
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
Resorte de disco para esferas Acero muelle Fosfatado 51,5X35,5X0,6MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
dₑ
51.5
di
35.5
Material
Acero muelle
Diámetro exterior
51.5
Tratamiento de superficie
Fosfatado
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
F
= carga de muelle en Newton en una desviación
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Se dispone de amplios datos técnicos a petición.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
35.5 mm
dₑ
51.5
di
35.5
Material
Acero muelle
Diámetro exterior
51.5
Tratamiento de superficie
Fosfatado
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
F
= carga de muelle en Newton en una desviación
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Se dispone de amplios datos técnicos a petición.
Dimensiones
di (H12)
35.5
D (mm)
35.5
F
135
l0
1.5
t
1.5
Espesor
0.6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
36460.550.006
EAN
8715492763112
UBB
950357490925
UNSPSC
31161811
Descargar información adicional