Muelle de plato
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
Arandelas & anillos
Muelle de plato
36460
36460.314.004
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
Resorte de disco para esferas Acero muelle Fosfatado 29,7X17,4X0,4MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
dₑ
29.7
di
17.3
Material
Acero muelle
Diámetro exterior (mm)
29.7
Tratamiento de superficie
Fosfatado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
17.3 mm
Marca
Fabory
dₑ
29.7
di
17.3
Material
Acero muelle
Diámetro exterior (mm)
29.7
Tratamiento de superficie
Fosfatado
Peso por pieza (g)
1.4
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
F
= carga de muelle en Newton en una desviación
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Se dispone de amplios datos técnicos a petición.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
di (H12)
17.4
D (mm)
17.3
F
83
l0
1.1
Grosor de la pared t
1.09
Espesor
0.4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
36460.314.004
EAN
8715492763044
UBB
950357490503
UNSPSC
31161811
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional