Muelle de plato
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
Muelle de plato
36460
36460.294.004
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
Resorte de disco para esferas Acero muelle Fosfatado 27,7X17,3X0,4MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
dₑ
27.7
di
17.3
Material
Acero muelle
Diámetro exterior
27.7
Tratamiento de superficie
Fosfatado
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
F
= carga de muelle en Newton en una desviación
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Se dispone de amplios datos técnicos a petición.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
17.3 mm
dₑ
27.7
di
17.3
Material
Acero muelle
Diámetro exterior
27.7
Tratamiento de superficie
Fosfatado
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
F
= carga de muelle en Newton en una desviación
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Se dispone de amplios datos técnicos a petición.
Dimensiones
di (H12)
17.3
D (mm)
17.3
F
80
l0
1
t
0.99
Espesor
0.4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
36460.294.004
EAN
8715492763037
UBB
950357386818
UNSPSC
31161811
Descargar información adicional