Muelle de plato
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
Muelle de plato
36450
36450.290.010
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
Resorte de disco para aplicaciones críticas Acero Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Fosfatado 28X10,2X1,0MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
dₑ
28
di
10.2
Material
Acero
Material técnico
Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Diámetro exterior
28
Tratamiento de superficie
Fosfatado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
10.2 mm
dₑ
28
di
10.2
Material
Acero
Material técnico
Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Diámetro exterior
28
Tratamiento de superficie
Fosfatado
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Los muelles de disco se utilizan principalmente en aplicaciones críticas con la seguridad como prioridad. Aplicaciones similares se pueden encontrar, por ejemplo, en embragues de seguridad con limitador de par, rigidizadores de bisagras y aplicaciones de presión constante de rodillo. Debido a la correcta combinación del apilamiento de los muelles de disco, la elasticidad y/o la deflexión pueden ser dosificadas con precisión. Las especificaciones técnicas de estos muelles de disco cumplen las más altas expectativas en cuanto a la carga estática y dinámica. Superan los requisitos de la norma DIN 2093.
Grupo material 1: t
1,25de acero Ck 67.
Grupo material 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de acero 50 Cr V4.
Grupo material 3: 6,0 > t ≤ 14,0 de acero 50 Cr V4.
Las fracturas por fatiga se pueden prevenir en gran medida porque los muelles de disco del grupo de materiales 2 y 3 tienen bordes mecanizados.
F = Fuerza del resorte en Newton en una desviación s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
Para el cálculo de los muelles de disco, ver DIN 2092.
Se dispone de amplios datos técnicos a petición.
Dimensiones
di (H12)
10.2
D (mm)
10.2
F
1130
l0
1.9
t
1
Espesor
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
36450.290.010
EAN
8715492762221
UBB
950357495148
UNSPSC
31161811