text.skipToContent text.skipToNavigation

Resorte de disco para aplicaciones críticas Acero 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatado 40X20,4X2,5MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
dₑ 40
di 20.4
Material Acero
Material técnico 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diámetro exterior (mm) 40
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 20.4 mm
Marca Fabory
dₑ 40
di 20.4
Material Acero
Material técnico 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diámetro exterior (mm) 40
Tratamiento de superficie Fosfatado
Peso por pieza (g) 18.2
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Los muelles de disco se utilizan principalmente en aplicaciones críticas con la seguridad como prioridad. Aplicaciones similares se pueden encontrar, por ejemplo, en embragues de seguridad con limitador de par, rigidizadores de bisagras y aplicaciones de presión constante de rodillo. Debido a la correcta combinación del apilamiento de los muelles de disco, la elasticidad y/o la deflexión pueden ser dosificadas con precisión. Las especificaciones técnicas de estos muelles de disco cumplen las más altas expectativas en cuanto a la carga estática y dinámica. Superan los requisitos de la norma DIN 2093.
    • Grupo material 1: t 1,25de acero Ck 67.
    • Grupo material 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de acero 50 Cr V4.
    • Grupo material 3: 6,0 > t ≤ 14,0 de acero 50 Cr V4.
    • Las fracturas por fatiga se pueden prevenir en gran medida porque los muelles de disco del grupo de materiales 2 y 3 tienen bordes mecanizados.
    • F = Fuerza del resorte en Newton en una desviación s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
    • Para el cálculo de los muelles de disco, ver DIN 2092.
    • Se dispone de amplios datos técnicos a petición.
Codigo SA

Dimensiones

di (H12) 20.4
D (mm) 20.4
F 9390
l0 3.45
Grosor de la pared t 2.5
Espesor 2.5

Números de artículo

Artículo No. 36450.420.025
EAN 8715492762498
UBB 950357384342
UNSPSC 31161811

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.