Muelle de plato
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
Muelle de plato
36450
36450.352.015
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
Resorte de disco para aplicaciones críticas Acero 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatado 34X12,2X1,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
dₑ
34
di
12.2
Material
Acero
Material técnico
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diámetro exterior
34
Tratamiento de superficie
Fosfatado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
12.2 mm
dₑ
34
di
12.2
Material
Acero
Material técnico
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diámetro exterior
34
Tratamiento de superficie
Fosfatado
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Los muelles de disco se utilizan principalmente en aplicaciones críticas con la seguridad como prioridad. Aplicaciones similares se pueden encontrar, por ejemplo, en embragues de seguridad con limitador de par, rigidizadores de bisagras y aplicaciones de presión constante de rodillo. Debido a la correcta combinación del apilamiento de los muelles de disco, la elasticidad y/o la deflexión pueden ser dosificadas con precisión. Las especificaciones técnicas de estos muelles de disco cumplen las más altas expectativas en cuanto a la carga estática y dinámica. Superan los requisitos de la norma DIN 2093.
Grupo material 1: t
1,25de acero Ck 67.
Grupo material 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de acero 50 Cr V4.
Grupo material 3: 6,0 > t ≤ 14,0 de acero 50 Cr V4.
Las fracturas por fatiga se pueden prevenir en gran medida porque los muelles de disco del grupo de materiales 2 y 3 tienen bordes mecanizados.
F = Fuerza del resorte en Newton en una desviación s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
Para el cálculo de los muelles de disco, ver DIN 2092.
Se dispone de amplios datos técnicos a petición.
Dimensiones
di (H12)
12.2
D (mm)
12.2
F
2721
l0
2.5
t
1.5
Espesor
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
36450.352.015
EAN
8715492762368
UBB
950357495973
UNSPSC
31161811