Reparación de roscas
71768
71768.111.001
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
Reparación de roscas no métrico Acero inoxidable (Inox) A2 UNF 7/16X16,7
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
Herramienta de inserción.
Macho de máquina.
Herramienta de ruptura de la espiga (para diámetros ≤ 1/2 UNC para diámetros más grandes use alicates de nariz).
(para diámetros ≤ 1/2 UNC para diámetros más grandes pedir la broca por separado).
Insertos de hilo de acero inoxidable A2 (No.2 - 5/16, 20 pzs. / 3/8 - 15 pzs. / 7/16 - 5/8, 10 pzs. / 3/4 - 7/8, 5 pzs. / 1.IN., 4 pzs.).UNF
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
7/16 Inch
Longitud
16.7 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
Herramienta de inserción.
Macho de máquina.
Herramienta de ruptura de la espiga (para diámetros ≤ 1/2 UNC para diámetros más grandes use alicates de nariz).
(para diámetros ≤ 1/2 UNC para diámetros más grandes pedir la broca por separado).
Insertos de hilo de acero inoxidable A2 (No.2 - 5/16, 20 pzs. / 3/8 - 15 pzs. / 7/16 - 5/8, 10 pzs. / 3/4 - 7/8, 5 pzs. / 1.IN., 4 pzs.).UNF
Dimensiones
L (mm)
16.7
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71768.111.001
EAN
4022835041283
UBB
500617007900
UNSPSC
31162802
Artículo del fabricante nr
04128