Insertos y reparación de roscas
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
Insertos y reparación de roscas
Reparación de roscas
71766
71766.041.001
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
Reparación de roscas no métrico Acero inoxidable (Inox) A2 UNC #8X6,25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
V-Coil
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
110
Info
Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
Herramienta de inserción.
Macho de máquina.
Herramienta de ruptura de la espiga (para diámetros ≤ 1/2 UNC para diámetros más grandes use alicates de nariz).
(para diámetros ≤ 1/2 UNC para diámetros más grandes pedir la broca por separado).
Insertos de hilo de acero inoxidable A2 (No.2 - 5/16, 20 pzs. / 3/8 - 15 pzs. / 7/16 - 5/8, 10 pzs. / 3/4 - 7/8, 5 pzs. / 1.IN., 4 pzs.).UNC
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
NO.8
Longitud
6.25 mm
Marca
V-Coil
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
110
Info
Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
Herramienta de inserción.
Macho de máquina.
Herramienta de ruptura de la espiga (para diámetros ≤ 1/2 UNC para diámetros más grandes use alicates de nariz).
(para diámetros ≤ 1/2 UNC para diámetros más grandes pedir la broca por separado).
Insertos de hilo de acero inoxidable A2 (No.2 - 5/16, 20 pzs. / 3/8 - 15 pzs. / 7/16 - 5/8, 10 pzs. / 3/4 - 7/8, 5 pzs. / 1.IN., 4 pzs.).UNC
Dimensiones
L (mm)
6.25
No.
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71766.041.001
EAN
4022835041030
UBB
500617005920
UNSPSC
31162802
Artículo del fabricante nr
04103