72004
72004.048.015
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
Remache matricula con capuchón Aluminio / Acero Cincado 4,8X15,5MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material del mandril
Acero
Material body/mandrel
Aluminio / Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.8 mm
Longitud
15.5 mm
Material del mandril
Acero
Material body/mandrel
Aluminio / Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Dimensiones
D (mm)
4.8
L (mm)
15.5
Diámetro de la cabeza
9.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
72004.048.015
EAN
8715492911834
UBB
950369145053
UNSPSC
31162201