text.skipToContent text.skipToNavigation

Remache estructural cabeza abombada PLUS BULB Acero / Acero Cincado 6,4X16,5MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Acero / Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6.4 mm
Longitud 16.5 mm
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Acero / Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 9.4
Info
  • Los remaches LOCK proporcionan una gran carga de fijación con aplicaciones de hojas finas.
  • Su gran diámetro de cabeza y su amplia flange aseguran una fijación permanente.
  • Para una rápida y fácil instalación los remaches LOCK están provistos de una punta de búsqueda de agujero.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 6.4
Agujero ø 6.6
Gama de apriete 8.8-10.8
k 3
L (mm) 16.5
ø dk 13

Números de artículo

Artículo No. 32635.064.016
EAN 8715494208680
UBB 500505374768
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.