text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Nedtrain Oud
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
50370
50370.025.010
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
Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 2,5X10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Cobre
Material técnico
Cu-DHP
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
2.5 mm
Longitud
10 mm
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Cobre
Material técnico
Cu-DHP
Dimensiones
d1
2.5
d2
4.4
d3 (min.)
2.37
D (mm)
2.5
e (max.)
1.25
k (js14)
1.5
L (mm)
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
1051
DIN
660/124
BS
4620
Números de artículo
Artículo No.
50370.025.010
EAN
8715492245441
UBB
950368016115
UNSPSC
31162201