Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Remaches
Remaches
51490
51490.050.010
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
Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Acero inoxidable (Inox) A2 5X10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
2.45
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
2.45
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Números de artículo
Artículo No.
51490.050.010
EAN
8715492293251
UBB
950368042764
UNSPSC
31162201
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando