text.skipToContent text.skipToNavigation

Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Acero inoxidable (Inox) A2 4X16MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 2.06
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 2.06
Codigo SA

Dimensiones

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k (js14) 2.4
L (mm) 16

Estándares

DIN 660/124
BS 4620
ISO 1051

Números de artículo

Artículo No. 51490.040.016
EAN 8715492293169
UBB 950368042277
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.