Remaches
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
Remaches
Remaches
39400
39400.060.016
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
Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Acero C4C/C10C Sin revestimiento 6X16MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Material técnico
C4C/C10C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
16 mm
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Material técnico
C4C/C10C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
5.15
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k (js14)
3.6
L (mm)
16
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
660/124
ISO
1051
BS
4620
Números de artículo
Artículo No.
39400.060.016
EAN
8715492821492
UBB
950368003733
UNSPSC
31162201
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando