text.skipToContent text.skipToNavigation

Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Acero C4C/C10C Sin revestimiento 2X10MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Material técnico C4C/C10C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2 mm
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Material técnico C4C/C10C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 0.309
Codigo SA

Dimensiones

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k (js14) 1.2
L (mm) 10

Estándares

DIN 660/124
ISO 1051
BS 4620

Números de artículo

Artículo No. 39400.020.010
EAN 8715492821072
UBB 950368000507
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.