39400
39400.025.006
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
Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Acero C4C/C10C Sin revestimiento 2,5X6MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Material técnico
C4C/C10C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.5 mm
Longitud
6 mm
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Material técnico
C4C/C10C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Dimensiones
d1
2.5
d2
4.4
d3 (min.)
2.37
D (mm)
2.5
e (max.)
1.25
k (js14)
1.5
L (mm)
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
1051
DIN
660/124
BS
4620
Números de artículo
Artículo No.
39400.025.006
EAN
8717077082540
UBB
500645354589
UNSPSC
31162201