Remaches estructurales
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
Remaches
Remaches estructurales
34330
34330.040.008
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
Remache cabeza redonda estructural Stainless steel A2 / Stainless steel 4,0X7,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material del mandril
Acero inoxidable
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Peso por pieza (g)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
4 mm
Longitud
8 mm
Material del mandril
Acero inoxidable
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Peso por pieza (g)
2.5
Info
Los remaches estructurales combinan una alta resistencia a la tracción y al corte con una buena capacidad de llenado de agujeros que compensa los agujeros sobredimensionados, ranurados o desalineados.
Estos remaches son resistentes a las vibraciones y tienen una retención permanente del mandril, lo que evita el traqueteo.
La gran área de soporte de la parte trasera proporciona una buena distribución de la carga de fijación.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
4
Agujero ø
4.1
k (max.)
1.5
L (mm)
8
ø dk
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
34330.040.008
EAN
8715494189439
UBB
500619843526
UNSPSC
31162201
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Descargar E-doc