0E499296
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
Rehau Water hose Quattroflex length 25 m internal dm25 mm external dm31 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0E499296
Grosor de la pared (mm)
3
Material incrustación
Textile
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Material de la pared interior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal
1 pulgada (25)
Presión de rotura mín. (bar)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
3
Material incrustación
Textile
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Material de la pared interior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal
1 pulgada (25)
Presión de rotura mín. (bar)
30
Color de la pared exterior
Yellow
Marca
Rehau
Codigo SA
Ver
Type
10997681600
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0E499296
EAN
4064299749121
UBB
500573658639
UNSPSC
40142008
Artículo del fabricante nr
4000000784