text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Safety Pizarra 41 S3 Gris


Artículo No. 2Z350186
Color Multicolor
Tipo Bajo
Tipo Zapato
Calzado 41
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Multicolor
Tipo Bajo
Tipo Zapato
Calzado 41
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Ajuste ancho No
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Material de la entresuela Otro
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 Otro
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Marca Redbrick
Codigo SA
Model Redbrick Slate S3
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 2Z350186
EAN 5607258011922
UBB 500663549995
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 31507041
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.