text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Cordless Llave dinamométrica RRI-BA16BOA H13


Red Rooster cordless angle wrench with automatic shut-off. Very well suited for assembly applications with a need of good torque accuracy. Especially in areas where cables and hoses impede handling flexibility, such as interiors of cars, coaches and trains. Characteristics: • Brushless motor • 18 Volt Lithium-Ion battery • LED status indicates OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW • Adjustable torque (5-12 Nm) • Speed 600 RPM • angled open geared offset head with 13 mm Hexagon drive • Compact and light weight Battery and charger to be ordered separately

Artículo No. 6E725971
Tensión nominal (V) 18
Ancho de llave (mm) 13
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Momento de torsión máx. (Nm) 5
Inserción de la herramienta Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Ancho de llave (mm) 13
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Momento de torsión máx. (Nm) 5
Inserción de la herramienta Otro
Velocidad de giro en vacío (1/min) 600
Vibraciones (m/s²) 12.2
Ancho de llave 13 mm
Nivel de presión acústica máx. 74.9
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 2100
Codigo SA
Model RRI-BA16BOA H13
Safety RRI-BA16BOA H13
Type Angle Wrench

Descripción

Red Rooster cordless angle wrench with automatic shut-off. Very well suited for assembly applications with a need of good torque accuracy. Especially in areas where cables and hoses impede handling flexibility, such as interiors of cars, coaches and trains. Characteristics: • Brushless motor • 18 Volt Lithium-Ion battery • LED status indicates OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW • Adjustable torque (5-12 Nm) • Speed 600 RPM • angled open geared offset head with 13 mm Hexagon drive • Compact and light weight Battery and charger to be ordered separately

Números de artículo

Artículo No. 6E725971
EAN 8717981357116
UBB 500708560544
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr RRI-BA16BOA H13
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.