text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Rivet Nut Setter


Red Rooster Industrial pneumatic-hydraulic rivet nut setter. Fast and powerful, with low air consumption per blind rivet nut. Lightweight and ergonomically designed for optimum ease of use. Comes with multiple adapters from M4 up to M12. Features: • fast and powerful • low air consumption • ergonomic and lightweight • adapters for M4, M5, M6, M8, M10 and M12 • Including case, keys, oiler and rubber stand

Artículo No. 1Y640326
Diámetro
Peso de la máquina (kg) 2.2
Presión máx. de funcionamiento (bar) 7
Fuerza de ajuste (N) 16000
Vibraciones (m/s²) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 10 mm
Peso de la máquina (kg) 2.2
Presión máx. de funcionamiento (bar) 7
Fuerza de ajuste (N) 16000
Vibraciones (m/s²) 1
Nivel de presión acústica máx. 82
Consumo de aire por carrera (l) 1.5
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 2200
Codigo SA

Descripción

Red Rooster Industrial pneumatic-hydraulic rivet nut setter. Fast and powerful, with low air consumption per blind rivet nut. Lightweight and ergonomically designed for optimum ease of use. Comes with multiple adapters from M4 up to M12. Features: • fast and powerful • low air consumption • ergonomic and lightweight • adapters for M4, M5, M6, M8, M10 and M12 • Including case, keys, oiler and rubber stand

Números de artículo

Artículo No. 1Y640326
EAN 8717981364725
UBB 500685719394
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr RRI-PRN41612M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.