text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Power Cutter para elementos de corte y extrusión 1/4« PT Entrada de aire 2,7L/Corte 1,5m/s² Red Rooster Power Cutter para elementos de corte y extrusión 1/4» PT Entrada de aire 2,7L/Corte 1,5m/s


Power cutters have simplified cutting and pressing in mass production. Versatile applications of the power cutter by selection of suitable blades, make it possible to increase production. The working pressure is 4 - 5 bar. Blades for power cutters are delivered separately.

Artículo No. RRI-8032RE
Diámetro
Peso 2000
Presión máx. de funcionamiento (bar) 5
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Vibraciones (m/s²) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 6.5 mm
Peso 2000
Presión máx. de funcionamiento (bar) 5
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Vibraciones (m/s²) 1.5
Entrada de aire del lado del aparato PT 1/4
Nivel de presión acústica máx. 78
Consumo de aire por carrera (l) 2.7
Presión mín. (bar) 4
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 2000
Codigo SA

Descripción

Power cutters have simplified cutting and pressing in mass production. Versatile applications of the power cutter by selection of suitable blades, make it possible to increase production. The working pressure is 4 - 5 bar. Blades for power cutters are delivered separately.

Números de artículo

Artículo No. RRI-8032RE
EAN 8717981009978
UBB 500619078743
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr RRI-8032
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.