text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Die Grinder straight

Artículo No. 6E618535
Altura 47.6
Longitud (m) 179
Velocidad de rotación (1/min) 22000
Peso de la máquina (kg) 0.7
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Nivel de potencia acústica 95
Inserción de la herramienta Otro

Especificaciones

Altura 47.6
Longitud (m) 179
Velocidad de rotación (1/min) 22000
Peso de la máquina (kg) 0.7
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Nivel de potencia acústica 95
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro máx. del disco (mm) 35
Diámetro del mandril (mm) 6
Vibraciones (m/s²) 2.5
Vibraciones (m/s²) 2.5
Inserción de la herramienta (mm) 6
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Nivel de presión acústica máx. 84
Volumen de aire necesario 10
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Red Rooster
Wattage 0.41
Peso por pieza (g) 700
Codigo SA
Type Straight Die Grinder

Números de artículo

Artículo No. 6E618535
EAN 8717981400126
UBB 500582743042
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr RRG-541RE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.