text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra de tubo Red Rooster 45-530mm 1.1kW 65mm Carrera Entrada de aire 3/4» BSP Manguera 19mm


This pipesaw of Red Rooster is intended for heavy industrial use. Characteristics: * Handle bar in rubber * Big diversity of different saw-blades available as per separate order * Safety starting lever

Artículo No. RRI-8460RE
Diámetro
Carrera (mm) 65
Peso de la máquina (kg) 8
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Vibraciones (m/s²) 6.29
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 19 mm
Carrera (mm) 65
Peso de la máquina (kg) 8
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Vibraciones (m/s²) 6.29
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Nivel de presión acústica máx. 76.8
Volumen de aire necesario 20
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Red Rooster
Wattage 1.1
Peso por pieza (g) 5512.5
Codigo SA

Descripción

This pipesaw of Red Rooster is intended for heavy industrial use. Characteristics: * Handle bar in rubber * Big diversity of different saw-blades available as per separate order * Safety starting lever

Números de artículo

Artículo No. RRI-8460RE
EAN 8717981148448
UBB 500619078909
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr RRI-8460
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.