text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Air Hammer vibration reduced


The Red Rooster RRH-4312K is a strong and compact chipping hammer with high efficiency. The hammer is vibration reduced, has a quick change retainer and insulated handgrip to reduce user fatique. The versatility of the hammer makes it suitable for professional use in various sectors. Characteristics: • Ergonomic design • Quick change retainer • Compact and lightweight • Exhaust through handle • For left and right handed use

Artículo No. 8P436750
Carrera (mm) 89
Peso de la máquina (kg) 1.8
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Nivel de potencia acústica 101.9
Energía máx. de un golpe (J) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Carrera (mm) 89
Peso de la máquina (kg) 1.8
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Nivel de potencia acústica 101.9
Energía máx. de un golpe (J) 12
Impactos (1/min) 2100
Vibraciones (m/s²) 2.6
Nivel de presión acústica máx. 90.9
Volumen de aire necesario 7.1
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 1800
Codigo SA

Descripción

The Red Rooster RRH-4312K is a strong and compact chipping hammer with high efficiency. The hammer is vibration reduced, has a quick change retainer and insulated handgrip to reduce user fatique. The versatility of the hammer makes it suitable for professional use in various sectors. Characteristics: • Ergonomic design • Quick change retainer • Compact and lightweight • Exhaust through handle • For left and right handed use

Números de artículo

Artículo No. 8P436750
EAN 8717981362967
UBB 500685717984
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr RRH-4312K
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.