text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Air Hammer Kit Metal


The Red Rooster RRH-4312K is a strong and compact chipping hammer with high efficiency. The hammer is vibration reduced, has a quick change retainer and insulated handgrip to reduce user fatique. The versatility of the hammer makes it suitable for professional use in various sectors. Characteristics: • Ergonomic design • Quick change retainer • Compact and lightweight • Exhaust through handle • For left and right handed use Set includes 5 chisels: Flat chisel - CB51109180 Spotweld Breaker - CB51117180 Double Bladepanelcutter - CB51114180 Claw Ripper/PannelCutter - CB51123180 Tail Pipe Cutter - CB51116180

Artículo No. 8V420293
Carrera (mm) 89
Peso de la máquina (kg) 1.8
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Nivel de potencia acústica 101.9
Energía máx. de un golpe (J) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Carrera (mm) 89
Peso de la máquina (kg) 1.8
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Nivel de potencia acústica 101.9
Energía máx. de un golpe (J) 12
Impactos (1/min) 2100
Vibraciones (m/s²) 2.6
Nivel de presión acústica máx. 90.9
Volumen de aire necesario 7.1
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 4700
Codigo SA

Descripción

The Red Rooster RRH-4312K is a strong and compact chipping hammer with high efficiency. The hammer is vibration reduced, has a quick change retainer and insulated handgrip to reduce user fatique. The versatility of the hammer makes it suitable for professional use in various sectors. Characteristics: • Ergonomic design • Quick change retainer • Compact and lightweight • Exhaust through handle • For left and right handed use Set includes 5 chisels: Flat chisel - CB51109180 Spotweld Breaker - CB51117180 Double Bladepanelcutter - CB51114180 Claw Ripper/PannelCutter - CB51123180 Tail Pipe Cutter - CB51116180

Números de artículo

Artículo No. 8V420293
EAN 8717981362974
UBB 500694611228
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr RRH-4312KSET1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.