text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Air Hammer Kit Metal


The Red Rooster RRH-4309K is a strong and compact chipping hammer with high efficiency. The hammer is vibration reduced, has a quick change retainer and insulated handgrip to reduce user fatique. The versatility of the hammer makes it suitable for professional use in various sectors. Characteristics: • Ergonomic design • Quick change retainer • Compact and lightweight • Exhaust through handle • For left and right handed use Set includes 5 chisels: Flat chisel - CB51109180 Spotweld Breaker - CB51117180 Double Bladepanelcutter - CB51114180 Claw Ripper/PannelCutter - CB51123180 Tail Pipe Cutter - CB51116180

Artículo No. 6R999213
Carrera (mm) 67
Peso de la máquina (kg) 1.7
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Nivel de potencia acústica 101.3
Energía máx. de un golpe (J) 9
Embalado por 1

Especificaciones

Carrera (mm) 67
Peso de la máquina (kg) 1.7
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Nivel de potencia acústica 101.3
Energía máx. de un golpe (J) 9
Impactos (1/min) 3200
Vibraciones (m/s²) 2.2
Nivel de presión acústica máx. 90.3
Volumen de aire necesario 7.1
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 4600
Codigo SA

Descripción

The Red Rooster RRH-4309K is a strong and compact chipping hammer with high efficiency. The hammer is vibration reduced, has a quick change retainer and insulated handgrip to reduce user fatique. The versatility of the hammer makes it suitable for professional use in various sectors. Characteristics: • Ergonomic design • Quick change retainer • Compact and lightweight • Exhaust through handle • For left and right handed use Set includes 5 chisels: Flat chisel - CB51109180 Spotweld Breaker - CB51117180 Double Bladepanelcutter - CB51114180 Claw Ripper/PannelCutter - CB51123180 Tail Pipe Cutter - CB51116180

Números de artículo

Artículo No. 6R999213
EAN 8717981362943
UBB 500694611061
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr RRH-4309KSET1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.