Destornilladores
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
Destornilladores
0B980614
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SL31108
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0B980614
Peso de la máquina (kg)
0.93
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
1100
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Peso de la máquina (kg)
0.93
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
1100
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
6.3
Par de apriete máx. (Nm)
6.3
Tamaño de rosca máx. (métrico)
5
Volumen de aire necesario
720
Marca
Red Rooster
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New straight body-design with soft grip * Reversible * Rear-exhaust, silenced * ergonomic grip, lever start * easily adjustable
Números de artículo
Artículo No.
0B980614
EAN
8717981279418
UBB
500636713207
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
RRI-SL31108