Destornilladores
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
Destornilladores
5M840710
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SD21704
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5M840710
Peso de la máquina (kg)
0.77
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
1700
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
3.5
Par de apriete máx. (Nm)
3.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Peso de la máquina (kg)
0.77
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
1700
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
3.5
Par de apriete máx. (Nm)
3.5
Tamaño de rosca máx. (métrico)
4
Volumen de aire necesario
600
Marca
Red Rooster
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5M840710
EAN
8717981279289
UBB
500636715699
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
RRI-SD21704