Destornilladores
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
Destornilladores
5O539497
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SA10902
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5O539497
Peso de la máquina (kg)
0.82
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Tamaño de rosca máx. (métrico)
4
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Peso de la máquina (kg)
0.82
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Tamaño de rosca máx. (métrico)
4
Marca
Red Rooster
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New angled body-design with soft grip * Reversible * Rear-exhaust, silenced * ergonomic grip, lever start * easily adjustable
Números de artículo
Artículo No.
5O539497
EAN
8717981279104
UBB
500636718669
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
RRI-SA10902