Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Heavy
65445
65445.100.010
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
Rawl Expansion shield anchor loose bolt version Acero 5.8 M10X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero
Approval
ETA Option 1
Rosca
Métrica
Info
d
o
= Diámetro nominal de la broca .
f
s
=Diámetro de la cabeza .
s (W
s
) = Entre caras .
T
inst
=Par de apriete en Nm.
d
f
= Diámetro del anclaje.
h
min.
= Espesor mínimo del hormigón .
h
o
=Profundidad de perforación recomendada .
k
N
=Carga k
N
,Concreto no agrietado.
t
fix
= rango de apriete.
h
ef
= Profundidad efectiva de anclaje .
S
min.
= Espaciamiento mínimo.
C
min.
=Distancia mínima al borde.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Material
Acero
Approval
ETA Option 1
Rosca
Métrica
Info
d
o
= Diámetro nominal de la broca .
f
s
=Diámetro de la cabeza .
s (W
s
) = Entre caras .
T
inst
=Par de apriete en Nm.
d
f
= Diámetro del anclaje.
h
min.
= Espesor mínimo del hormigón .
h
o
=Profundidad de perforación recomendada .
k
N
=Carga k
N
,Concreto no agrietado.
t
fix
= rango de apriete.
h
ef
= Profundidad efectiva de anclaje .
S
min.
= Espaciamiento mínimo.
C
min.
=Distancia mínima al borde.
Dimensiones
Cmin.
75
d-D
M10
df
11
do
16
fs
21
hef
60
hmin
100
ho
65
kN
6.67
L (mm)
75
s
17
Smin.
50
tfix(max.)
10
Tinst
27
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
65445.100.010
EAN
5906675283333
UBB
952351398963
UNSPSC
31162400
Artículo del fabricante nr
R-RBL-M10/10W
Descargar E-doc