Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Heavy
65435
65435.080.010
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
Rawl Expansion shield anchor bolt projecting version Acero Cincado 5.8 M8X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
d
o
=Diámetro nominal de la broca.
f
s
Diámetro exterior de la arandela.
s (W
s
) = Entre faces.
T
inst
Par de apriete en Nm.
d
f
Diámetro del anclaje.
h
min.
= Espesor mínimo del hormigón.
d
d
(h
o
) Profundidad de perforación recomendada.
t
fix
=>Rango de apriete.
h
ef
=Profundidad efectiva de anclaje.
S
min.
= Espacio mínimo.
C
min.
=Distancia mínima al borde.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
d
o
=Diámetro nominal de la broca.
f
s
Diámetro exterior de la arandela.
s (W
s
) = Entre faces.
T
inst
Par de apriete en Nm.
d
f
Diámetro del anclaje.
h
min.
= Espesor mínimo del hormigón.
d
d
(h
o
) Profundidad de perforación recomendada.
t
fix
=>Rango de apriete.
h
ef
=Profundidad efectiva de anclaje.
S
min.
= Espacio mínimo.
C
min.
=Distancia mínima al borde.
Dimensiones
Cmin.
60
d-D
M8
df
9
do
14
fs
17
hef
50
hmin
100
ho
55
kN
4.17
L (mm)
75
s
13
Smin.
40
tfix(max.)
10
Tinst
15
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
65435.080.010
EAN
5906675283654
UBB
952351395811
UNSPSC
31162400
Artículo del fabricante nr
R-RBP-M08/10W
Descargar E-doc