Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Heavy
65450
65450.080.001
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
Rawl Expansion shield anchor Acero Cincado 5.8 M8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
d
o
= Nominal
T
inst
Par de apriete en Nm.
d
f
Diámetro del anclaje.
h
min.
Espesor mínimo del hormigón.
h
o
Profundidad de perforación recomendada.
k
N
Carga de diseños
N
, Hormigón no agrietado.
h
ef
Profundidad efectiva d anclaje.
S
min.
Espacio mínimo.
C
min.
Distancia mínima al borde.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
d
o
= Nominal
T
inst
Par de apriete en Nm.
d
f
Diámetro del anclaje.
h
min.
Espesor mínimo del hormigón.
h
o
Profundidad de perforación recomendada.
k
N
Carga de diseños
N
, Hormigón no agrietado.
h
ef
Profundidad efectiva d anclaje.
S
min.
Espacio mínimo.
C
min.
Distancia mínima al borde.
Dimensiones
Cmin.
60
d-D
M8
df
9
do
14
hef
50
hmin
100
ho
55
kN
4.17
L (mm)
50
Smin.
40
Tinst
15
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
65450.080.001
EAN
5906675283524
UBB
952351400686
UNSPSC
31162400
Artículo del fabricante nr
R-RB-M08W