text.skipToContent text.skipToNavigation

Rawl Expansion shield anchor Acero Cincado 5.8 M12


Artículo No.
Diámetro
Marca Rawl
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 78.15
Info
  • do = Nominal
  • Tinst Par de apriete en Nm.
  • df Diámetro del anclaje.
  • hmin. Espesor mínimo del hormigón.
  • ho Profundidad de perforación recomendada.
  • kN Carga de diseñosN, Hormigón no agrietado.
  • hef Profundidad efectiva d anclaje.
  • Smin. Espacio mínimo.
  • Cmin. Distancia mínima al borde.
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Rawl
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 78.15
Info
  • do = Nominal
  • Tinst Par de apriete en Nm.
  • df Diámetro del anclaje.
  • hmin. Espesor mínimo del hormigón.
  • ho Profundidad de perforación recomendada.
  • kN Carga de diseñosN, Hormigón no agrietado.
  • hef Profundidad efectiva d anclaje.
  • Smin. Espacio mínimo.
  • Cmin. Distancia mínima al borde.
Codigo SA

Dimensiones

Cmin. 90
d-D M12
df 13
do 20
hef 75
hmin 100
ho 85
kN 8.89
L (mm) 75
Smin. 60
Tinst 50

Números de artículo

Artículo No. 65450.120.001
EAN 5906675283548
UBB 952351400843
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr R-RB-M12W

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.