FARLUBE, LDA
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
Piezas de maquinaria
Piezas de transmisión
Juntas de rótula
57425
57425.060.001
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
Rótulas de conexión DIN 71802 CS Acero Cincado M6XM6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
d2a
6
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
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
M6
Marca
Fabory
d2a
6
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
25
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
d2
6
D3
10
D4
14.8
L2
12.5
L3
11
P
1
SW
8
α
18°
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
71802-CS
Números de artículo
Artículo No.
57425.060.001
EAN
8715492876850
UBB
203385059753
UNSPSC
31160000
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional
Descargar E-doc