text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC compressed air hose set internal dm 6 mm external dm 12 mm length 5 m quick-


Artículo No. 6J035022
Color Gris
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Grosor de la pared (mm) 3
Clase de calidad Otro
Temperatura (°C) -20 - 60
Resistencia al fuego según UL94 Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Grosor de la pared (mm) 3
Clase de calidad Otro
Temperatura (°C) -20 - 60
Resistencia al fuego según UL94 Otro
Aprobado según UR No
Material Otro
Diámetro nominal (mm) 6
Abierto (montaje posterior) No
Aprobado según NF F 16-101 No
Material manguera Cloruro de polivinilo (PVC)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 15
Diámetro nominal Otro
Aprobado según DIN 5510 No
Marca Riegler
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6J035022
EAN 4047322401791
UBB 500582786850
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr 113747
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.